ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ

ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO
(9件のレビュー)

地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。

用途
現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。
ホワイト 幅(mm)248 シートサイズ(mm)248×300 長さ(m)150 仕様1ロールが500シート トラスコ品番329-5010 材質再生紙 質量(kg)1 タイプ詰替用ロール 紙管内径(mm)38 直径(mm)230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37311495 TPW-150
3,000
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37311495
2022-03-29
用途:
機械のメンテナンス
菊池農産 様 (農・林・水産業)

ミシン目が ついていてつかいやすい。 あとロールホルダーが あったらいいなと.思う..

2人が参考にしています
対象商品:
37311495
2020-06-04
用途:
メンテナンス その他
菊池農産 様 (農・林・水産業)

前に買った物が.少しに成ったので リピートさせて頂きました。

対象商品:
37311495
2019-03-07
用途:
塗装時の拭き取り

軽く拭き取る程度の物なら1枚を4枚にバラせるので大変経済的で非常に助かります。

対象商品:
37311495
2015-10-14
用途:
掃除

問題なし。

対象商品:
37311495
2014-09-01
用途:
車両整備、洗浄

少し硬めですが、心配したケバ立ちも無く、4枚重ねをバラして使えばさらに経済的です。使い捨て消耗品と考えれば十分な機能と思います。

対象商品:
37311495
2014-06-11
用途:
床そうじ

費用対効果を考えれば十分満足できます。

対象商品:
37311495
2014-05-02
用途:
オイルのふき取り
井上自動車工業 様

ごわごわしている。

対象商品:
37311495
2014-03-06
用途:
自動車整備

ウエスと言うよりただの紙
二度と買わない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする