RELIANCE(リラインス)
タオルリング
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質
ステンレス
色
マットブラック
耐荷重(N)
98
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×50×25
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46846863
R9304MBK
200×50×25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください