RELIANCE(リラインス)
タオル掛
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質
ステンレス
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×50×30
耐荷重(N)
98
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×50×30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46846879
R9303MBK
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください