RELIANCE(リラインス)
棚付2連ペーパーホルダー
ガラス棚面を広く使える製品仕様。
取付座を小さく設計しました。
空間を選ばないシンプルデザインは住宅、ホテル、公共スペース等どのような空間にもフィットします。
材質
本体:真鍮・亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス、棚板:ガラス
表面処理
クロムメッキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×122.5×92
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847003
R3265
320×122.5×92
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください