曜日別特売

カウンター用2連ペーパーホルダー

カウンター用2連ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)カウンター用2連ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)

流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。

材質ステンレス材質(本体)ステンレス表面処理研磨収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×82浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847125R9325-2281×82
13,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする