RELIANCE(リラインス)
化粧棚
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
色
シルバー
表面処理
研磨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×109×57
材質(棚板)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×109×57
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847168
R9106
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください