RELIANCE(リラインス)
ペーパーホルダー
丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。
1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー・カッター:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、バー・カッター:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847299
R1605
150×86
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847308
R1615
150×86
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください