RELIANCE(リラインス)
タオルリング
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、リング:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、リング:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847317
R1704
185×109
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847326
R1714
185×109
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください