RELIANCE(リラインス)
タオルバー
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、バー:ステンレス
幅(mm)
230
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847335
R1702
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46847344
R1712
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください