RELIANCE(リラインス)
タオルリング
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ブラケットカバー:ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×50×29.7
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847448
R1924
200×50×29.7
クロムメッキ
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
46847457
R1924SN
200×50×29.7
本体:サテンニッケルメッキ、ブラケットカバー:クロムメッキ
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください