曜日別特売

ペーパーホルダー

ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)

トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。

材質本体:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス仕様逆勝手に付け替え可能長さ(mm)140高さ(mm)72浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847484R1905本体:クロムメッキ、カッター:研磨
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
46847493R1905SN本体:サテンニッケルメッキ、カッター:ヘアライン
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする