曜日別特売

ペーパーホルダー

ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー - RELIANCE(リラインス)

シャープさと滑らかな曲線を加えたスリムなデザインは、穏やかな雰囲気を漂わせます。
A`Design Award & Competitio 2018 サニタリーウェアーデザイン部門銀賞受賞商品。
2300・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。

材質カッター:ステンレス、バー:亜鉛ダイキャスト、ブラケット:亜鉛ダイキャスト仕様逆勝手に付け替え可能表面処理カッター:研磨、バー:クロムメッキ、ブラケット:クロムメッキ浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847536R2305146×72
5,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする