RELIANCE(リラインス)
タオル掛
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
奥行(mm)
60
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847554
R4603-450
19×400
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46847563
R4603-600
19×600
¥
25,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46847579
R4603-800
19×800
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください