RELIANCE(リラインス)
タオル棚
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
研磨
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847588
R4605-400
19×400
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46847597
R4605-500
19×500
¥
32,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください