RELIANCE(リラインス)
ニギリバーL型Lタイプ
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
寸法(Φmm)
32
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847667
R4607L-700x500
500×700
¥
105,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください