曜日別特売

タオル掛

タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)

クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。

浴室使用可否材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス付属ビス有無取付ビス付長さ(mm)457内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847789S3219-457BNブラッシュニッケル
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46847798S3219-457CHクロムメッキ
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
46847807S3219-457PG金色メッキ
7,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする