RELIANCE(リラインス)
タオル掛
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
3219 ・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
長さ(mm)
610
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847816
S3219-610BN
ブラッシュニッケル
¥
8,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46847825
S3219-610CH
クロムメッキ
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46847834
S3219-610PG
金色メッキ
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください