RELIANCE(リラインス)
タオル掛
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
長さ(mm)
610
色
ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、パイプ:クロムメッキ
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847895
S3239-610CG
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください