RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属ビス有無
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847929
R7809S-400
取付ビス付
30×400
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46847938
R7809S-600
取付ビス付
30×600
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46847947
R7809S-800
取付ビス付
30×800
¥
8,900
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71156874
R7809S-600
六角ボルトM6付
30×600
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください