RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様
タッピングネジ4mm付
材質
パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847983
R7909S-400
30×400
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
46847999
R7909S-600
30×600
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46848008
R7909S-800
30×800
¥
8,900
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください