RELIANCE(リラインス)
ニギリバーL型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様
タッピングネジ4mm付
材質
パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト
寸法(Φmm)
30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※現場組み立てが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848017
R7909LS-600x400
400×600
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46848026
R7909LS-600x600
600×600
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46848035
R7909LS-800x600
600×800
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください