RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848236
R8908W-400
30×400
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46848245
R8908W-600
30×600
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46848254
R8908W-800
30×800
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください