ニギリバーI型

ニギリバーI型 - RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型 - RELIANCE(リラインス)

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。

浴室使用可否材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM付属ビス有無取付ビス付ベース:グレー表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ仕様六角タッピングネジ6mm付内容量1本
注意
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848279R8907CH-40030×400
9,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
46848288R8907CH-60030×600
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
46848297R8907CH-80030×800
10,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする