RELIANCE(リラインス)
ニギリバーL型
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色
ベース:グレー
表面処理
パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
30×600
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※現場組み立てが必要です。
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848306
R8907LCH-600x600
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください