RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
材質
真鍮
表面処理
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※本製品は壁裏補強の有無に限らず、石膏ボード等、強度のない壁への取付には対応していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848315
R2207-400
25.4×400
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46848324
R2207-500
25.4×500
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46848333
R2207-600
25.4×600
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください