RELIANCE(リラインス)
ニギリバーL型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×600
材質
真鍮
寸法(Φmm)
25.4
表面処理
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。
※本製品は壁裏補強の有無に限らず、石膏ボード等、強度のない壁への取付には対応していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848349
R2207L-600x400
¥
33,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46848358
R2207R-600x400
¥
33,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください