RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質
パイプ・ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂
表面処理
パイプ・ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848367
R2937-600
30×600
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46848376
R2937-800
30×800
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46848385
R2937-1000
30×1000
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください