スライドシャワーフック

スライドシャワーフック - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック - RELIANCE(リラインス)
(1件のレビュー)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無本体:ホワイト、ハンガー:グレー寸法(Φmm)34用取付方式スライドバー取付角度調節×内容量1個
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848577R29L34-X【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
46848586R29L34-I【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
46848595R29L34-G【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用
5,800
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
46848604R29R34-X【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
46848613R29R34-I【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
46848629R29R34-G【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用
5,800
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46848577
2022-04-19
用途: 既存のものにプラスして二段にした
建設業・工事業

いちいち上げ下げしなくて良いので使い勝手がよくなった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする