RELIANCE(リラインス)
跳ね上げ可動式手摺
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。
浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質
本体:PA66、パイプ:SUS304
長さ(mm)
685
色
ホワイト
耐荷重(N)
980
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※ご使用の際は危険防止の為、必ず手すりを水平位置まで下ろしてお使いください。
※傾斜位置では可動を止めず、水平位置若しくは垂直位置で固定してください。
※収納時は垂直位置にし固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848699
R457
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください