RELIANCE(リラインス)
フック付タオル掛
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質
パイプ:アルミ、ブラケット:ポリプロピレン
色
ブラケット:ホワイト
表面処理
パイプ:アルマイトクリア仕上
寸法(Φmm×Lmm)
12.7×400
耐荷重(N)
98
材質(バー)
アルミ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848726
R773
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください