タオル掛

タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)
(8件のレビュー)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。

材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミブラケット:ホワイト表面処理バー:アルマイトクリアー仕上寸法(Φmm×Lmm)12.7×400材質(バー)アルミ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848735R723
700
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: リフォーム
不動産業

パナホームのアパートの浴室のタオル掛けがひび割れたので交換のために購入。
ビス穴の位置、バーの長さともにぴったりで、あっという間に付け替え完了。
大変、よかった。

対象商品 : 46848735
2025-10-30
用途: 浴室内のタオル掛け交換
その他業種

築25年の戸建てですが、浴室内のタオル掛けが壊れてしまいました。こちらのサイトで購入させていただきましたが、ネジ穴もピッタリでとても助かりました。発送も早く、梱包も丁寧、購入して良かったです。

2025-04-03
用途: 浴室内のタオル掛け
不動産業

古く色があせて来たので交換しました。ビス穴もピッタリで手間が掛かりませんでした。これが2本目ですが近々3本目を注文します。

対象商品 : 46848735
2025-03-31
用途: 風呂場のタオル掛けに使います
サービス業

いい感じです。壁にしっかりと固定でき、風呂場が使いやすくなりました。

対象商品 : 46848735
2024-03-12
用途: ホテル客室備品
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、大満足です。

対象商品 : 46848735
2023-06-09
用途: 取り替え
その他業種

500円程度で新品に替えることができ、浴室が見違えました。

対象商品 : 46848735
2021-03-09
用途: お風呂場のタオル掛けが壊れたので交換
その他業種

届いてみたら少し形が違っていたが、(自分がそこまでみてなかった)
ネジの位置などサイズ感は全く一緒だったので
問題なく交換できました!
次また壊れた時はこの商品を買えばいいので、安心です!

1が参考にしています
対象商品 : 46848735
2021-06-15
用途: ユニットバスのタオルハンガーの交換です。
建設業・工事業

寸法通りばっちりです。パイプが少しきつめです。すぐに取り付けました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする