RELIANCE(リラインス)
タオル掛シングル
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
材質
真鍮
奥行(mm)
60
表面処理
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848778
R6203-S-400
16×400
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
46848787
R6203-S-500
16×500
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46848796
R6203-S-600
16×600
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
72607868
R6203-S-500
16×500
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください