タオル掛

タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)
(1件のレビュー)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。

材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848805R1623-M-40016×400
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46848814R1623-M-50016×500
2,800
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
46848823R1623-M-60016×600
2,900
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: ユニットバスのタオル掛けの補修に
不動産業

築30年を過ぎたアパートのユニットバスに使っていたタオル掛けが壊れてしまい、純正品が廃盤になってしまいましたが、この商品はネジの位置がぴったり合うため購入、バッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする