タオル掛

タオル掛 - RELIANCE(リラインス)タオル掛 - RELIANCE(リラインス)
(2件のレビュー)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。

材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848839R1623-S-400□16×L400
2,700
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
46848848R1623-S-500□16×L500
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46848857R1623-S-600□16×L600
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46848848
2024-08-31
用途: トイレのタオル掛け交換
その他業種

長い間使ったいたトイレ用タオル掛けが壊れてしまい、取り付け位置の関係で長さ500mmという条件で探したところ、唯一RELIANCEさんの商品のみでした。
RELIANCEさんに聞いたところ、本商品SとMで問題なさそうということで、モノタロウさんで注文しました。
お盆休みが間に入ったため、到着には時間が掛かりましたが、ついた商品を見たら予想以上に立派な作りだったので驚きました。
無事取り付けも完了し、本当に助かりました。

対象商品 : 46848839
2020-05-29
用途: 自宅ユニットバス 交換対応
サービス業

樹脂とはことなり、大変高級感のある商品です。
タオル棚と併せて交換し、浴室がグレードアップされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする