RELIANCE(リラインス)
タオルリング
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なリング部分がアクリル製のタオルリングです。
材質
リング:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
ブラケット:クロムメッキ
リング色
クリア
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848936
R254-A
169×133
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください