RELIANCE(リラインス)
タオル棚
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオル棚です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:ABS樹脂
長さ(mm)
400
色
ブラケット:オフホワイト
耐荷重(kg)
10
表面処理
パイプ:研磨
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848979
R775
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください