曜日別特売

タオル棚

タオル棚 - RELIANCE(リラインス)タオル棚 - RELIANCE(リラインス)
(2件のレビュー)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。

材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレスシルバー耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848988R725-3509.5×350
6,400
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
46848997R725-4009.5×400
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46848997
2021-08-28
用途: ユニット内の器具交換
建設業・工事業

30年使用しているユニットバスについているタオル棚の交換に使用しました。
全く同じものを購入できたことに感激しました。
直ぐに廃番になってしまう事が多い日本で長期にわたり生産しているメーカーさんに感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 46848997
2020-05-29
用途: j自宅ユニットバス 交換対応
サービス業

樹脂とはことなり、大変高級感のある商品でした。
タオル掛と共に交換し、浴室内がグレードアップされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする