RELIANCE(リラインス)
タオル棚
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質
真鍮
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
クロムメッキ
材質(棚板)
真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※取付ビスは六角タッピングネジ6×50となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849006
R6205-400
400
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46849015
R6205-500
500
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください