タオル棚

タオル棚 - RELIANCE(リラインス)タオル棚 - RELIANCE(リラインス)

ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。

材質パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャストシルバー耐荷重(kg)10表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849033R1755-400350
13,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46849049R1755-500450
14,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46849058R1755-600550
14,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする