曜日別特売

コーナー型化粧棚

コーナー型化粧棚 - RELIANCE(リラインス)コーナー型化粧棚 - RELIANCE(リラインス)
(2件のレビュー)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂棚板:クリア(裏面ナシ地)耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨材質(棚板)AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
注意
※棚板が容易に取り外せて清掃が出来ます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849103R2106200×200×58
4,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849103
2025-02-06
用途: ユニットバスに使用
ヤマト企画建設業・工事業

商品の台が、もう少し色のバリエーションがあれば
入居者様に、選択が広がると思います。

対象商品 : 46849103
2022-07-31
用途: シャンプー置き
その他業種

安全のために樹脂製にしましたが、2000円後半は少し高く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする