化粧棚

化粧棚 - RELIANCE(リラインス)化粧棚 - RELIANCE(リラインス)
(2件のレビュー)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

材質本体:AS樹脂、カバー:ABS樹脂クリア耐荷重(kg)10表面処理カバー:クロムメッキ材質(棚板)AS樹脂色(本体)クリア寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181×115×40浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
注意
※棚板が容易に取り外せて清掃が出来ます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849119R728CC181×115×40
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 破損した棚の取り換え
その他業種

破損した棚と同一の商品でピッタリはまり助かりました。

対象商品 : 46849119
2024-09-22
用途: 浴室の替えとして
その他業種

サイズもピッタリでした。配送もとても早くて良かったです。また、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする