曜日別特売

化粧棚

化粧棚 - RELIANCE(リラインス)化粧棚 - RELIANCE(リラインス)
(2件のレビュー)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

材質バー・カバー:ABS樹脂、棚板:ステンレス・AS樹脂棚板:クリアー(裏面ナシ地)、カバー:ペイント(メタリックシルバー)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×133×50材質(棚板)ステンレス・AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×133×50浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849137R727
4,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: シャワーブースのメンテナンス
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

シャンプーとコンディショナーそしてボディーソープと3種類をのせてもビクつきません 丁度よい大きさです

2025-07-15
用途: 洗面台の物置
有限会社東海荘分舘サービス業

小物の整理の為購入、設置も簡単でまんぞくしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする