曜日別特売

化粧棚

化粧棚 - RELIANCE(リラインス)化粧棚 - RELIANCE(リラインス)化粧棚 - RELIANCE(リラインス)
(2件のレビュー)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

材質棚板:アクリル樹脂、ブラケット:アルミ棚板:クリア、切断端面:ペイント表面処理ブラケット:艶消しアルマイト材質(棚板)アクリル樹脂浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849146R1077-380380×103
8,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
46849155R1077-800800×103
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849146
2023-03-01
用途: トイレの棚板
その他業種

安かったのにかなり高級感があって、求めていた以上の商品でした。
発送までに時間はかかったものの、発送日はマイページに表示されていたので安心感はありました。
梱包はしっかりされており◎です。

対象商品 : 46849146
2020-06-03
用途: 浴室用
建設業・工事業

豊富な品揃え、発注から迅速な対応、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする