RELIANCE(リラインス)
化粧棚
ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。
材質
棚板:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
色
棚板:ガラス色
耐荷重(kg)
10
表面処理
ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)
アクリル
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849164
R1188
400×98
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください