RELIANCE(リラインス)
ペーパーホルダー(半埋込型)
壁表からの簡易な施工で取付可能な設計の半埋込型ペーパーホルダー。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
適合壁厚(mm)
12.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※使用紙サイズ(mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849198
R3978
【取付壁穴】142×70×135
165×147
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください