RELIANCE(リラインス)
インストレーションクランプ
ペーパーホルダーR1985-S,R1986-S専用取付下地金具です。
材質
銅板
適合
R1985-S、R1986-S
表面処理
クロメートメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849277
R111-10
357×25×50
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください