RELIANCE(リラインス)
2連ペーパーホルダー(タテ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質
枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂
色
インナーボックス:ブラック
表面処理
枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849286
R1985-S
【取付壁穴】149×39.5×297
165×313
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください