2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応

2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応 - RELIANCE(リラインス)2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応 - RELIANCE(リラインス)

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。

材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849295R1986-S【取付壁穴】297×39.5×149313×165
15,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする