RELIANCE(リラインス)
ペーパー盗難防止鍵付棚付横2連ワンハンドペーパーホルダー
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×135×134
材質(本体)
ステンレス
仕様
ワンハンドカット仕様
表面処理
ヘアーライン(本体)
収納数
2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×135×134
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※芯ありペーパーは使用できません
※取付の場合、右側に120mmのスペースが必要です
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2、中心の径30以上、巻取りの径120以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849968
R3835L-K
Lタイプ
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
46849977
R3835R-K
Rタイプ
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください