RELIANCE(リラインス)
ペーパー盗難防止鍵付棚付横4連ワンハンドペーパーホルダー
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質(本体)
ステンレス
表面処理
ヘアーライン(本体)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
530×140×150
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※芯ありペーパーは使用できません
※細軸芯なしペーパー用は特注にて対応可能
※取付の場合、右側に130mmのスペースが必要です
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2、中心の径25~35、巻取りの径120以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849986
R3844L
530×140×150
Lタイプ
¥
78,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46849995
R3844R
530×140×150
Rタイプ
¥
78,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください